Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller dsPIC30F dsPIC 16bit SMD 1024 kB, 12 kB SOIC 28-Pin 30MIPS 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9122777
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F2010-30I/SO
EAN/GTIN:
     5059040130531
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Familie = dsPIC30F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 12 kB
Grenzfrequenz = 30MIPS
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Anzahl der Ethernetkanäle = 0

16-Bit-Digital-Signal-Controller dsPIC30F1010/202x. Die Produktfamilie dsPIC30F der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die Geräte der Serie dsPIC30F1010/202x verfügen über Peripheriegeräte zur Unterstützung digitaler Schaltnetzteile (SMPS) und anderer digitaler Leistungswandleranwendungen. CPU-Eigenschaften. 30 MIPS max. CPU-Geschwindigkeit Modifzierter Harvard-Architektur C-Compiler-Architektur mit optimiertem Befehlssatz 83 Basisbefehle mit flexiblen Adressierungsmodi 24 bit breite Befehle, 16 bit breiter Datenpfad 12 KByte integrierter Flash-Programmspeicher 512 Byte integrierter Daten-RAM 16 x 16 bit Arbeitsregister-Array 32 Interrupt-Quellen Drei externe Interrupt-Quellen 8 vom Benutzer wählbare Prioritätsstufen für jeden Interrupt 4 Prozessorausnahmen und Software-Traps. DSP-Engine-Funktionen. Modulo- und Bit-Reversed-Modi Zwei 40 bit breite Akkumulatoren mit optionaler Sättigungslogik Fraktional-/ganzzahliger Multiplizierer mit 17 x 17 bit und Einzyklus-Hardware Einfachzyklus-Multiplizieren-Akkumulieren-Betrieb (MAC) 40-stufiger Zylinder-Pegelumschalter Zweifache Datenerfassung. Peripheriefunktionen. E/A-Stifte für Senke/Quelle mit hohen Stromstärken von 25 mA/25 mA Drei 16-Bit-Zeitgeber/Zähler – koppelbar für die Umwandlung von 16-bit-Zeitgebern in 32-bit-Zeitgeber Eine 16-bit-Erfassungseingangsfunktion Zwei 16-bit-Compare/PWM-Ausgangsfunktionen Vier PWM-Generatoren mit 8 Ausgängen 10-bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 2000 kS/s – 6 bis 12 Kanäle je nach Modell Vier analoge Komparatoren 3-adrige SPI-Module I2CTM-Modul UART-Modul
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC30F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 12 kB
Grenzfrequenz:
30MIPS
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
3 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 9122777, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, DSPIC30F201030ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,62*
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 7,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 151,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.