Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitales Potenziometer Seriell-SPI 100kΩ 256-Position Linear 1-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digitales Potenziometer Seriell-SPI 100kΩ 256-Position Linear 1-Kanal SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9122770
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP41100-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040132115
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Steuerschnittstelle = Seriell-SPI
Widerstandswert = 100kΩ
Anzahl der Positionen = 256
Taper-Typ = Linear
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

MCP41xxx/42xxx Digitale Potenziometer
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
Seriell-SPI
Widerstandswert:
100kΩ
Anzahl der Positionen:
256
Taper-Typ:
Linear
Anzahl der Pots pro Gehäuse:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, 9122770, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Microchip, MCP41100ESN, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,06*
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 206,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.