Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UT0 10 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 13.0A Flanschmontage, Crimpanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9120627
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT00104PH6
EAN/GTIN:
     5059041028394
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Flanschmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP68, IP69K
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 10
Gehäusematerial = Zink
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur max. = +105°C

Flanschdosen für Buchsenkontakte der Serie UTO. Gekapselte zylindrische Metallsteckverbinder IP68, austauschbar mit Serie TRIM TRIO und UTP. Quadratische Platinsockel für Buchsenkontakte der Größe 16 (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe Best.-Nr. ; 273-2901 273-2901 Metallgehäuse mit Bajonett-Verriegelungsring für garantiert 500 Steckzyklen. Die 5-polige Führung gewährleistet ein korrektes Einsetzen zwischen Stecker und Sockel. Kabelstecker und geschirmte gekapselte Kabelverschraubungen sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Flanschmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP68, IP69K
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
10
Gehäusematerial:
Zink
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder UT0, Serie UT0 Steckverbinder, UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, gerätestecker 4-polig, gerätestecker, souriau gerätestecker, 9120627, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UT00104PH6, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
€ 14,99*
ab € 11,57*
€ 21,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,17*
€ 22,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-760-10
ab € 1,29*
Zubehör
Souriau by Eaton
RMDXK-10D28
ab € 8,37*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT06104SH
ab € 18,09*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT010DCG
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.