Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HDSP LED-Anzeige 7-Segment, Grün 571 nm Zeichenbreite 4.2mm Zeichenhöhe 7.6mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9120563
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-A901
EAN/GTIN:
     5059041226127
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 571 nm
Zeichenbreite = 4.2mm
Zeichenhöhe = 7.6mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Abmessungen Außen = 12.7 x 7.6 x 6.09mm
Lichtstärke = 475 μcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 1,9 V
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einstellige grüne LED-Anzeige mit 7 Segmenten. Serie mit einstelligen grünen LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
571 nm
Zeichenbreite:
4.2mm
Zeichenhöhe:
7.6mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Abmessungen Außen:
12.7 x 7.6 x 6.09mm
Lichtstärke:
475 μcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
1,9 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 9120563, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSPA901, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.