Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 16384 Wörter QFN 28-Pin 32MHz 1024 kB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9115580
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1938-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040108776
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16384 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 → 3,6 V
Instruktionssatz-Architektur = RISC

PIC16F1938/1939 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1938/1939-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 28 KB Programmspeicher, 1024 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 25 E/A-Stifte - PIC16F1938 36 E/A-Stifte - PIC16F1939 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Niedrigspannungs-Programmierung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) In-Circuit-Debugger (ICD) - optionale externe Debugging-Stiftleisten sind ebenfalls erhältlich. Peripheriegeräte. Integrierter LCD-Controller - PIC16F1938 mit 60 Segmenten, PIC16F1939 mit 96 Segmenten 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1938 mit 11 Kanälen, PIC16F1939 mit 14 Kanälen mTouchTM Modul mit kapazitivem Sensor - PIC16F1938 mit 8 Kanälen, PIC16F1939 mit 16 Kanälen Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Drei ECCP-Module (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei Komparatoren Vier 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) Feste Spannungsreferenz (FVR) SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16384 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 → 3,6 V
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9115580, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1938IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,1005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 61 Stück (ab € 1,8705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,20013*
€ 172,78815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,9905*
€ 171,3487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,12011*
€ 156,03293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,19051*
€ 147,78671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,1005*
€ 135,7796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.