Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9115536
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6062T-E/MNY
EAN/GTIN:
     5059040130173
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 750kHz
Flankensteilheit typ. = 0.25V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ. = 25nV/√Hz

MCP6061/6062/6064 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
750kHz
Flankensteilheit typ.:
0.25V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ.:
25nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 9115536, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6062TEMNY, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.078,372*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,93284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.285,678*
€ 3.909,95682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.261,291*
€ 3.880,93629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.155,922*
€ 3.755,54718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.103,386*
€ 3.693,02934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.078,372*
€ 3.663,26268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.