| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9111512 Herst.-Nr.: 9111512 EAN/GTIN: 5056112259442 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 4BA Schraubendreher Typ = Mutternschlüssel Klingenlänge = 105 mm Gesamtlänge = 265 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenmaterial = Stahl Griff-Material = Kunststoff
Isolierte Mutternschlüssel von RS Pro. Dieser hochwertige Steckschlüssel von RS PRO ist vollständig isoliert und schützt Sie vor bis zu 1000 V. Das Werkzeug verfügt über eine spritzgegossene Nylon 11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet, um maximalen Schutz und eine längere Lebensdauer zu bieten. Die einzigartige Nylon 11-Isolierung macht das Werkzeug zu einer großartigen Wahl für Arbeiten in extremen Klimabedingungen und unter schwierigsten Bedingungen. Der Mutternschlüssel verfügt über einen Kopf aus gehärtetem Stahl für effizientes Anziehen von Muttern und Schrauben in Anwendungen mit geringerem Drehmoment. Mit einem ergonomischen Griff sorgt dieser Mutterndreher für Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten. Durch die Hohlwelle kann der Treiber mit Befestigungselementen unterschiedlicher Tiefe verwendet werden, selbst wenn er eingesenkt ist. Eigenschaften und Vorteile: 150 mm Bolzenabstand Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 Anwendungen Ein Mutternschlüssel oder ein Mutternschlüssel ist ein unentbehrliches Werkzeug zum Festziehen und Lösen von Sechskant- und Vierkantmuttern und Befestigungselementen. Mit seiner Hohlwelle und seiner einzigartigen Form ist er in der Lage, das Drehmoment deutlich effizienter als Schraubenschlüssel anzuwenden, insbesondere auf schmaleren Muttern und Schrauben. Dieses Werkzeug ist bis zu 1000 V isoliert, was es perfekt für elektrische und industrielle Anwendungen macht. Das Werkzeug ist ideal für: Elektriker Wartungstechniker Bauarbeiter Werkzeugpflege Obwohl dieser Steckschlüssel etwas korrosionsbeständig ist, erhöht die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Pflege die Lebensdauer Ihres Werkzeugs. Bewahren Sie den Schaft bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf, und wischen Sie ihn nach Gebrauch mit einem leichten Öl ab. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Eigenschaften und Vorteile:. 150 mm Bolzenabstand Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 Erhältlich in verschiedenen metrischen und BA-Größen Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 4BA | Schraubendreher Typ: | Mutternschlüssel | Klingenlänge: | 105 mm | Gesamtlänge: | 265 mm | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenmaterial: | Stahl | Griff-Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 9111512, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, ITL Insulated Tools Ltd, 02260, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |