Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL Insulated Tools Ltd VDE 6,5 x 1,2 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Legierungsstahl, 253 mm / Klinge 103 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL Insulated Tools Ltd VDE 6,5 x 1,2 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Legierungsstahl, 253 mm / Klinge 103 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9111118
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111118
EAN/GTIN:
     5056112258261
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 6,5 x 1,2 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 103 mm
Gesamtlänge = 253 mm
Griff-Material = Nylon 11
Klingenmaterial = Legierungsstahl

Isolierter Schraubendreher von RS Pro. Unsere Serie von isolierten Schraubendrehern wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Der ergonomische Griff bietet Ihnen Komfort und Kontrolle Spezifikation IEC 60900:2004 Eine Vielzahl von verfügbaren Schlitz- und Pozidrive-Schraubendrehern
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
6,5 x 1,2 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
103 mm
Gesamtlänge:
253 mm
Griff-Material:
Nylon 11
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pozidriv vde schraubendreher, 9111118, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, ITL Insulated Tools Ltd, 01920, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.