| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9108289 Herst.-Nr.: ACPL-W345-000E EAN/GTIN: 5059041224642 |
| |
|
| | |
| Durchlassspannung max. = 1.95V Eingangsstrom max. = 11 mA Isolationsspannung = 5000 V eff Serie = ACPL-W345
Optokoppler mit isoliertem Gate-Treiber, Broadcom. Die optisch isolierten Gatter-Ansteuerungsgeräte von Avago Technologies wurden zum Ansteuern von IGBT- und Leistungs-MOSFET-Transistoren entwickelt. Die Optokoppler verfügen über Rail-to-Rail-Ausgang, schnelle Gate-Schaltgeschwindigkeit, hohe Gleichtaktunterdrückung (CMR) und verstärkte Isolierung. Broadcom R2Coupler TM-Isolationsprodukte bieten die verstärkte Isolierung und Zuverlässigkeit, die für kritische Automobil- und Hochtemperaturanwendungen erforderlich sind. Die isolierten Gate-Ansteuerungs-Optokoppler sind ideal für den Einsatz in Motorsteuerungs- und Leistungswandlungs-Anwendungen geeignet. Dies ist eine Lösung, bei der die Logiksignale von hohen Spannungen isoliert und geschützt sind. Weitere Informationen: | | Durchlassspannung max.: | 1.95V | Eingangsstrom max.: | 11 mA | Isolationsspannung: | 5000 V eff | Serie: | ACPL-W345 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9108289, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLW345000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |