| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9107270 Herst.-Nr.: T3766DEF 120 EAN/GTIN: 5013969982015 |
| |
|
| | |
| Schneider-Typ = Seitenschneider Gesamtlänge = 120 mm ESD-sicher = Ja Hieb Typ = Extra voll bündig
CK ESD-Elektronikschneider. Professionelle, hochwertige ESD-Elektronikschneider von CK. Hergestellt mit Kohlenstoff- und Chrom-Vanadium-Stahl mit hohem Legierungsanteil für zusätzliche Festigkeit. Elektrostatisch entladende Griffe machen den Schneider ideal für den Einsatz mit empfindlichen elektronischen Bauteilen. Gehärtete Stahlklinge für längere Lebensdauer Konturierter Griff für zusätzlichen Komfort Leichtgängige Federrückstellung Durchgestecktes Präzisionsgelenk für glatten und genauen Betrieb Hochglanzpolierte Oberfläche Weitere Informationen: | | Schneider-Typ: | Seitenschneider | Gesamtlänge: | 120 mm | ESD-sicher: | Ja | Hieb Typ: | Extra voll bündig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronikseitenschneider ck tools, elektronik seitenschneider, 9107270, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, CK, T3766DEF120, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,44* | € 57,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,58* | € 57,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,18* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|