Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Broadcom LWL-Transceiver, 125 MBd, 155.52 MBd 1380nm Wellenlänge max. Empf., 10-polig Rechteckig 2.1ns 1.9ns 2.14 ns
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9107129
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HFBR-5963ALZ
EAN/GTIN:
5059041240154
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Datenrate max. = 125 MBd, 155.52 MBd
Steckerform = Rechteckig
Sender Regelanstiegszeit = 2.1ns
Sender typ. Abfallzeit = 1.9ns
Empfänger Jitter bei max. Datenrate = 2.14 ns p-p
Sender Jitter bei max. Datenrate = 1.2 ns p-p
Anzahl der Pins = 10
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 48.19 x 15.05 x 10.8mm
Steckertyp = LC
Sender Spitzen-Wellenlänge = 1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1380nm
Höhe über Panel = 10.8mm
Länge = 48.19mm
Ausgangssignaltyp = TTLmm
Transceiver HFBR-5963ALZ. Die kleinen Multimode-Transceiver HFBR-5963LZ/ALZ sind die ideale Lösung für Fast Ethernet und SONET OC-3/SDH STM-1-Anwendungen. Der Transceiver ist komplett mit einem LC-Steckverbinder sowie dem branchenüblichen 2 x 5 DIP-Gehäuse ausgestattet. Anwendungen umfassen Multimode-LWL ATM-Backbone-Verbindungen, Fast Ethernet und SONET/SDH-Geräte.. LC-Steckverbinderschnittstelle mit externer Anschlussabschirmung. CE-Kennzeichnung Arbeitet mit Multimode-LWL in 62,5/125 mm und 50/125 mm Netzteil mit +3,3 V an Einfachausgang Kompatibilität: Schwalllöten und Abwaschen mit Wasser ISO 9001 Volle Konformität mit ATM-Forum Multimode-LWL UNI SONET OC-3 als Spezifikation auf der physikalischen Schicht Erfüllt vollständig die Anforderungen der Norm FDDI PMD hinsichtlich der optischen Leistung Erfüllt vollständig die Anforderungen der 100Base-FX-Version der IEEE 802.3u hinsichtlich der optischen Leistung +3,3 V TTL-Signalerkennungsausgang Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C HFBR-5963ALZ
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
125 MBd, 155.52 MBd
Steckerform:
Rechteckig
Sender Regelanstiegszeit:
2.1ns
Sender typ. Abfallzeit:
1.9ns
Empfänger Jitter bei max. Datenrate:
2.14 ns p-p
Sender Jitter bei max. Datenrate:
1.2 ns p-p
Anzahl der Pins:
10
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
48.19 x 15.05 x 10.8mm
Steckertyp:
LC
Sender Spitzen-Wellenlänge:
1380nm
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1380nm
Höhe über Panel:
10.8mm
Länge:
48.19mm
Ausgangssignaltyp:
TTLmm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Faseroptische Komponenten
>
Faseroptik Transceiver
Weitere Suchbegriffe:
fibre channel transceiver
,
9107129
,
Displays und Optoelektronik
,
Faseroptische Komponenten
,
Faseroptik Transceiver
,
Broadcom
,
HFBR5963ALZ
,
Displays & Optoelectronics
,
Fibre Optic Components
,
Fibre Optic Transceivers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,63*
€ 81,46*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 51,43*
€ 83,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Duplex, 1mm, Natur
Broadcom
HFBR-4506Z
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen