| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9107103 Herst.-Nr.: AFBR-0550Z EAN/GTIN: 5059041757133 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = AFBR-2418TZ, AFBR-2419TZ, HFBR-1414PTZ
Hinweis: AFBR-2419TZ – Eingangs-Datenrate von 100 kBd bis 50 MBd. Evaluierungskit AFBR-0550Z für die LWL-Komponenten HFBR-1414PTZ/AFBR-2419TZ. Mit dem Avago Technologies Evaluierungskit AFBR-0550Z können Sie den LWL-Übertrager HFBR-1414PTZ und den Empfänger AFBR-2419TZ evaluieren. Der Übertrager HFBR 1414PTZ ist als Referenz-Übertrager installiert. Die Platine besteht außerdem aus dem LWL-Empfänger AFBR-2419TZ, SMA-Steckverbindern und Stiftleisten, die eine Überwachung ermöglichen. Die Platine ist für bis zu 50 Mbit/s ausgelegt, und das Kit enthält zudem 1 m ST/ST-LWL-Kabel.. Das Evaluierungskit umfasst: Evaluierungsplatine 1 m Multimode-LWL-Kabel ST/ST 62,5 μm 1 m PCS-LWL-Kabel ST/ST 200 μm Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | AFBR-2418TZ, AFBR-2419TZ, HFBR-1414PTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9107103, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Broadcom, AFBR0550Z, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |