Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -30°C → +60°C, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lascar Temperatur Datenlogger, -30°C → +60°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -30°C → +60°C, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-9107062
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-1-002
EAN/GTIN:
     4016139074177
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Modellnummer = EL-CC-1-002
Sensortyp = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +60 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Alarm = Ja

Messleitungen und Clip zur Wandmontage. Die Software EasyLog CC ist frei verfügbar für den Einsatz mit den Kühlketten-Datenloggern der Serie EL-CC-1. Sie ist kompatibel mit Windows XP, 7, 8 und 10. Sie ist nicht kompatibel mit Mac oder Linux. Link zum Software-Download https://www.lascarelectronics.com/software/easylog-cold-chain/. Lascar EL-CC-1 Kühlketten, Kühlwaren, Datenlogger. Die Datenlogger der Serie EL-CC-1 von Lascar sind kostengünstige, mehrfach verwendbare Überwachungsgeräte für den Einsatz in allen Stufen der Kühlkette. Es stehen 3 Modelle zur Verfügung: gekühlte Waren, EL-CC-1-001 ( ; 910-7068 910-7068 ) Alarme: hoch 8 °C, niedrig 2 °C; gefrorene Waren, EL-CC-1-002 ( ; 910-7062 910-7062 ) Alarme: hoch –16 °C, niedrig –20 °C; gereifte Waren EL-CC-1-003 ( ; 910-7071 910-7071 ) Alarme: hoch 14 °C, niedrig 12 °C. Jeder Logger kommt vorkonfiguriert für den Einsatz in seiner jeweiligen Anwendung – der Benutzer muss lediglich die Taste drücken, um mit der Protokollierung zu beginnen. Während eines Protokollierungsvorgangs werden durch Drücken der Taste die LEDs aktiviert, um eine kurze Information zu liefern, ob die Temperatur überschritten wurde oder ein Alarm vorgelegen hat. Nach Abschluss der Protokollierung muss der Benutzer nur die Kunststofftasche mit Schutzart IP67 aufreißen, um den USB-Steckverbinder freizulegen und das Gerät an einen PC anzuschließen. Daraufhin werden mit der kostenlosen Software EasyLog CC für Windows die Daten übertragen und angezeigt, woraufhin der Logger für den nächsten Einsatz vorbereitet wird. Anwendungen für den EL-CC-1 umfassen Transport, Überwachung von Gefrier-/Kühlschränken, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Gebäude- und Baustellenüberwachung HLK. Keine Einrichtung erforderlich – Protokollierungsstart mit einem Knopfdruck Vorkonfiguriert mit entsprechenden Abtastraten und Alarmschwellen für jede Anwendung Messbereich: –30 bis +60 °C (–22 bis +140 °F) Genauigkeit (Gesamtfehler): ±0,5 °C (±1 °F) maximal Auflösung 0,1 °C (0,1 °F) 32.600 Messwerte Wiederverwendbar mit 12+ Monaten Batterielebensdauer Exportoptionen umfassen PDF, Microsoft Excel und JPEG
Weitere Informationen:
Modellnummer:
EL-CC-1-002
Sensortyp:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Alarm:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, 9107062, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELCC1002, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,68*
€ 24,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,39*
€ 24,43*
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 28,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-CC-BAG
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.