Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, höhensicher, Länge 262 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, höhensicher, Länge 262 mm
Facom 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, höhensicher, Länge 262 mm
Facom 1/2 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, höhensicher, Länge 262 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9103029
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SL.171SLS
EAN/GTIN:
     5059040069053
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2" facom
umschaltknarre 1/2 zoll
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 262 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl

Facom SLS-Ratschensteckschlüssel, höhensicher, 1/2 Zoll. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Die staubdichten und gekapselten Ratschenschraubenschlüssel von Facom bieten eine sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Die Steckschlüssel-Verriegelung sowie der eingekerbte Hebel machen dieses Werkzeug sicher, halten die Steckschlüssel an Ort und Stelle und schützen vor ungewolltem Umschalten der Drehrichtung. Dieses Werkzeug mit ergonomischem Griff und ausgezeichneter Drehmomentübertragung wurde von Facom speziell für längere Einsätze entwickelt. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Staubdichter und wartungsfreier Mechanismus 72-Zähne-Mechanismus für 5°-Schritte Steckschlüssel-Sicherheitsverriegelung: keine verloren gegangenen Steckschlüssel mehr in Maschinen Umschalthebel: einfach selbst mit Handschuhen Anzeige der Drehrichtung Ultrakompakter Kopf Zweikomponente-Elastomergriff: Hohe Abriebfestigkeit Beständig gegenüber den meisten starken Werkstatt-Lösungsmitteln: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin Steckschlüssel-Verriegelung und Schnellverschluss Das Vollhandbedienungssystem ermöglicht Ihnen, den Kopf der Ratsche zu drücken ohne dabei versehentlich die Drehrichtung zu ändern. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
262 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 9103029, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Facom, SL171SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 76,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,83*
€ 77,22*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,49*
€ 84,40*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 68,41*
€ 85,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 87,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,48*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,35*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 26,53*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 75,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.