Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 23 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 257 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom, SW 23 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 257 mm
Facom, SW 23 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 257 mm
Facom, SW 23 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 257 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9102742
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440.23SLS
EAN/GTIN:
     5059040067981
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 257 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 23 mm

Facom SLS-Gabel-Ringschlüssel, höhensicher. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Diese Ring-/Gabelschlüssel von Facom gehören zur neuen Generation und sind in metrischen und zölligen Größen erhältlich. Durch die Überarbeitung der Köpfe erhalten sie mehr Kontrolle. Das Voranziehen ist stabiler und leichter zu führen. Der Schraubenschlüssel dreht sich nicht in Ihrer Hand. Mit dem doppeltem Oberflächenkontakt erreichen Sie einfache Stromübertragung und Komfort mit einem Drehmoment, das garantiert deutlich über dem Standard ISO 898-1 für Werkzeuge mit hoher Festigkeit liegt. Bei der 440-Serie wurde zudem auf Ihre Sicherheit geachtet. Bei kritischem Anziehen verformt sich der Schraubenschlüssel allmählich, ohne dass Sie dabei verletzt werden. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Standard-Schraubenschlüssel für alle aktuellen Anwendungen Der abgewinkelte und vorstehende Ringkopf bietet eine besseres Spiel für eingelassene oder nah beieinanderstehende Muttern. Ein effizientes offenes Ende spart 20 % Zeit und 15 % Platz in engeren Bereichen. Hohe mechanische Kraft in Kombination mit kompakter Größe, die aeronautische Standards erfüllt Abgesetzter Kopf (Größe E) für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben OGV®-Ringkopfprofil mit 12 Punkten für kraftvolles Anziehen der Mutter bei gleichzeitigem Schutz Ringkopf und Gabel sind 15° angewinkelt Die Geometrie des Griffs auf der Gabelseite wurde für besseren Zugang optimiert Metrische Größen: 4 bis 41 mm Zollgrößen: 1/4 Zoll bis 1 5/16 Zoll Mattverchromt. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
257 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel (zoll) 1/4, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel facom, 9102742, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 44023SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 32,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,14*
€ 32,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,16*
€ 32,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,52*
€ 38,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,47*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,40*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,62*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 77,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.