| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9097000 Herst.-Nr.: 9097000 EAN/GTIN: 5056112257189 |
| |
|
| | |
| Einschübe = 20 Gehäusematerial = Polypropylen Höhe = 210mm Breite = 270mm Tiefe = 130mm Transparenter Einschübe = Ja Einschubmaterial = Polypropylen Kipp-Einschübe = Nein Farbe = Schwarz Wandmontage = Ja
RS Pro Kunststoff-Schubladen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungseinheiten von RS Pro sind ideal für alle Ihre täglichen Aufbewahrungsaufgaben. Sie bestehen aus schwarzem Durable Polypropylen, mit entweder 30 oder 40 halbtransparenten herausnehmbaren Schubladen, je nach Ihren Anforderungen. Die Schubladen können an einer Vielzahl von Orten aufgestellt werden und können als freistehende oder als wandmontierte Einheit verwendet werden und sind ideal für die Aufbewahrung all Ihrer kleinen Teile wie Befestigungselemente und andere Komponenten. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für die Lagerung aller kleinen Bauteile Erhältlich mit 30 oder 40 Schubladen Kann als freistehende oder wandmontierte Aufbewahrungseinheit verwendet werden (Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten) Schwarzer Kunststoffschrank halbtransparente Kunststoffschubladen Schrank und Schubladen aus Polypropylen. Anwendungen. Aufbewahrung zu Hause Büroaufbewahrung Autowerkstatt Werkstatt Lagerhaus. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Einschübe: | 20 | Gehäusematerial: | Polypropylen | Höhe: | 210mm | Breite: | 270mm | Tiefe: | 130mm | Transparenter Einschübe: | Ja | Einschubmaterial: | Polypropylen | Kipp-Einschübe: | Nein | Farbe: | Schwarz | Wandmontage: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin breite 270 mm, 9097000, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, G0220, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage |
| | |
| |