| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9094199 Herst.-Nr.: 0704101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Heißpistolenteil = Heißluftpistolen-Fensterdüse Maximale Betriebstemperatur = 650°C Modellnummer = 0704101
Zubehör für Heißluftpistole Steinel. Eine Serie von professionellem Zubehör für die Heißluftpistolen von Steinel. Entwickelt für den Einsatz mit verschiedenen Steinel Heißluftpistolen einschließlich der Modelle HG2300EM und HL 1920E. 75-mm-Oberflächendüse Verteilt die Luft gleichmäßig über eine große Fläche und ist daher ideal zum Trocknen von Füllmaterial, zum Abisolieren von Farbe oder zum Entfernen von Kunststofffolien. 75-mm-Fensterdüse Entwickelt, um die Luftzufuhr abzulenken, um eine Beschädigung von Glasscheiben zu verhindern. Reflektordüse, 24 mm Ideal zum Löten von Rohren, Befestigen von Wärmeschrumpfschläuchen und Biegen von Rohren. Weitere Informationen: | | Heißpistolenteil: | Heißluftpistolen-Fensterdüse | Maximale Betriebstemperatur: | 650°C | Modellnummer: | 0704101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steinel heissluftdüse, heißluftdüsen, 9094199, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Steinel, 0704101, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Heat Guns |
| | |
| |