| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9093626 Herst.-Nr.: E898/2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Stab Breite/Durchmesser = 30mm Haftkraft = 14kg Stärke = 13mm Befestigungstyp = Gewindebohrung Material = Ferrit Länge = 130mm
Ferrit-Kanalmagnete. Hierbei handelt es sich um ferromagnetische C-Profil-Kanäle aus Weichstahl, in denen Magnete platziert sind. Sie haben eine rechteckige Form und wirken ähnlich wie Topfmagnete. Maximale Betriebstemperatur: 120 °C Äußerst Korrosionsbeständig Weichstahltopf mit rot lackiertem Körper C-Profil-Kanal Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Stab | Breite/Durchmesser: | 30mm | Haftkraft: | 14kg | Stärke: | 13mm | Befestigungstyp: | Gewindebohrung | Material: | Ferrit | Länge: | 130mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stab magnet, stabmagnete eclipse, 9093626, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E8982, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| | |
| |