Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Schwarz auf Weiß, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm, 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Schwarz auf Weiß, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-9093060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10570 909-3060-PVC
EAN/GTIN:
     5059039181391
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = 0
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 3.5mm
Anzahl = 250
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Kabeldurchmesserbereich = 2 → 5mm
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C

Diese Markierungen werden zusammengefügt geliefert. Helagrip PVC-Kabelmarkierungen. Chevron PVC-Kabelmarkierungen, die leicht auf Geräteleitungen, Kabeln und Rohren angebracht werden können. Das Design der Markierungen ermöglicht eine einfache Anwendung über eine Reihe von Kabelquerschnitten ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Sie werden aus flexiblem PVC hoher Güte hergestellt, das dem Standard IEC 684-3 entspricht. Ideal geeignet für die Panelherstellung, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und die Elektrikerbranche.. Eigenschaften und Vorteile Einfache Anwendung von Markierungen in Einheitsgröße auf eine Vielzahl von Kabeln Markierungen werden vor dem Anschluss angewandt Chevron-Schnitt, um zu gewährleisten, dass die Markierungen ineinander greifen Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole Etikettieren und Markieren von Drähten zur einfachen Erkennung. Anwendungen Diese Kabelmarkierungen sind ideal für: Panelherstellung Öffentliche Verkehrsmittel Versorgungsbetriebe Telekommunikation Elektriker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
0
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
3.5mm
Anzahl:
250
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Kabeldurchmesserbereich:
2 → 5mm
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 9093060, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 901105709093060PVC, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,91*
€ 11,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,42*
€ 7,64
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
380-03001
ab € 16,89*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
404405
ab € 12,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.