Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder 12V ac/dc Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP30 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leuchtmelder 12V ac/dc Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP30 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 12V ac/dc Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP30 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 12V ac/dc Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP30 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 12V ac/dc Rot, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP30 Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-9092553
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092553
EAN/GTIN:
     5056112256694
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc
Meldeleuchtenfarbe = Rot
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP30
Anschlussart = Schraub
Serie = LEDtec
Nennstrom = 20mA
Leuchtmelder-Form = Rund
Zur Verwendung mit = Alarmschaltkreis

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc
Meldeleuchtenfarbe:
Rot
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP30
Anschlussart:
Schraub
Serie:
LEDtec
Nennstrom:
20mA
Leuchtmelder-Form:
Rund
Zur Verwendung mit:
Alarmschaltkreis
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 9092553, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtecPSRed012VacdcX, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.