Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-9092534
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092534
EAN/GTIN:
     5056112256632
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe = Weiß
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schraub
Serie = LEDtec
Nennstrom = 20mA
Leuchtmelder-Form = Rund

Steuerstation mit LED-Signalleuchten, vollständige Einheiten und Prüfstromkreis. Die RS-Serie von LED-Signalleuchten mit Multi-Chip-Technologie bietet Ihnen helle und gleichmäßige Farben bei niedrigem Stromverbrauch. Diese Serie von Anzeigen bietet Ihnen die gleiche Beleuchtung wie die standardmäßigen LED-Signalleuchten, verfügt jedoch über eine zusätzliche Anschlussklemme, damit Sie die Prüfstromkreise der Lampen anschließen können. Noch leichter ist die schnelle und einfache Installation mit einer Überwurfmutter auf der Rückseite der Platte und unverlierbaren Schraubanschlussklemmen. Ihnen wird ein Spannungsbereich von 12 V bis 230 V geboten und Sie können aus den Farben rot, grün, gelb, blau und weiß auswählen. Diese Serie von LED-Signalleuchten erfüllt die Schutzart IP65 und hat eine Betriebslebensdauer von 30000 Stunden. Prüfstromkreis Betriebslebensdauer bis zu 30000 Stunden Auswahl an Farben Multichip-Technologie Spannungsbereich 12 bis 230 V Hellere Farbe Schnelle und einfache Montage IP65. Steuerstationen mit 22-mm-Anzeige und Prüfstromkreis
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe:
Weiß
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schraub
Serie:
LEDtec
Nennstrom:
20mA
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 9092534, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtecTCWhite230VacX, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.