Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenanker M12, Ø 20mm x 75mm Stärke 15mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bolzenanker M12, Ø 20mm x 75mm Stärke 15mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086889
EAN/GTIN:
     5056112254324
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12x145 verzinkt
Gewindegröße = M12
Typ = Ankerdübel überstehende
Länge = 75mm
Befestigungslochdurchmesser = 20mm
Fixierungsstärke max. = 15mm
Material = Stahl

Schildanker – überstehender Bolzen. Der drehmomentgesteuerte Schildanker eignet sich für den Einsatz in Beton und massivem Mauerwerk. Überstehender Schirmankerbolzen aus Kohlenstoffstahl Verzinkt und gelb passiviert, mind. 5 μm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Ankerdübel überstehende
Länge:
75mm
Befestigungslochdurchmesser:
20mm
Fixierungsstärke max.:
15mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen faz ii 12/10, 9086889, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJAPB1215, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,38*
€ 42,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,15*
€ 41,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,32*
€ 39,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,10*
€ 37,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,53*
€ 36,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,47*
€ 30,31
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 11,99*
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,67*
Zubehör
RS Pro
562488
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.