Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenanker M12, Ø 20mm x 75mm Stärke 25mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bolzenanker M12, Ø 20mm x 75mm Stärke 25mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086882
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086882
EAN/GTIN:
     5056112254300
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12x145 verzinkt
Gewindegröße = M12
Typ = Ankerdübel überstehende
Länge = 75mm
Befestigungslochdurchmesser = 20mm
Fixierungsstärke max. = 25mm
Material = Stahl

Schildanker – überstehender Bolzen. Der drehmomentgesteuerte Schildanker eignet sich für den Einsatz in Beton und massivem Mauerwerk. Überstehender Schirmankerbolzen aus Kohlenstoffstahl Verzinkt und gelb passiviert, mind. 5 μm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Ankerdübel überstehende
Länge:
75mm
Befestigungslochdurchmesser:
20mm
Fixierungsstärke max.:
25mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen faz ii 12/10, 9086882, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJAPB1225, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,98*
€ 41,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,41*
€ 40,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,59*
€ 38,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,69*
€ 36,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,02*
€ 35,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,17*
€ 29,95
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 12,04*
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,48*
Zubehör
RS Pro
562488
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.