Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenanker M6, Ø 12mm x 45mm Stärke 10mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bolzenanker M6, Ø 12mm x 45mm Stärke 10mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086854
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086854
EAN/GTIN:
     5056112254225
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6 x 70 verzinkt
Gewindegröße = M6
Typ = Ankerdübel überstehende
Länge = 45mm
Befestigungslochdurchmesser = 12mm
Fixierungsstärke max. = 10mm
Material = Stahl

Schildanker – überstehender Bolzen. Der drehmomentgesteuerte Schildanker eignet sich für den Einsatz in Beton und massivem Mauerwerk. Überstehender Schirmankerbolzen aus Kohlenstoffstahl Verzinkt und gelb passiviert, mind. 5 μm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Typ:
Ankerdübel überstehende
Länge:
45mm
Befestigungslochdurchmesser:
12mm
Fixierungsstärke max.:
10mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen, 9086854, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJAPB0610, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,49*
€ 12,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 12,02*
Zubehör
RS Pro
6681015
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.