| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9084199 Herst.-Nr.: MINIPCIEEVB-KIT EAN/GTIN: 5059045142683 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Mobile Kommunikation (Mobilfunk) Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = Mini PCIe Vorgestelltes Gerät = UC20 Kit-Name = 3G/GSM/LTE
Evaluierungsplatine Quectel Mobile CommunicationDie Quectel Mobile Communication Evaluation Board bietet globale Netzwerkabdeckung für die Konnektivität von LTE. Er bietet Datenraten von 50 Mbit/s und 100 Mbit/s bpdown in LTE FDD-Netzwerken und kann auch vollständig abwärtskompatibel mit vorhandenen UMTS- und GSM/GPRS-Netzwerken sein. Es enthält zwei Varianten EC20 Mini PCIe-A und EC20 Mini PCIe-E, wodurch es abwärtskompatibel mit vorhandenen EDGE- und GSM/GPRS-Netzwerken ist, um sicherzustellen, dass es auch in abgelegenen Bereichen ohne 4G- oder 3G-Abdeckung angeschlossen werden kann.Eigenschaften und VorteileGNSS-Empfänger für Anwendungen verfügbar, in denen schnelle und genaue Problembehebungen in allen Umgebungen erforderlich sind MIMO-Technologie erfüllt die Anforderungen für die Datenrate und die Verbindungszuverlässigkeit in drahtlosen Modem-Kommunikationssystemen Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Referenzdesigns, Evaluierungstools und rechtzeitiger technischer Support minimieren Design-Dauer und Entwicklungsaufwand Standard-Formfaktor, ideal für Hersteller, um drahtlose Konnektivität einfach in ihre Geräte zu integrieren Weltweite LTE- und UMTS/HSPA+- und GSM/GPRS/EDGE-AbdeckungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Mobile Kommunikation (Mobilfunk) | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | Mini PCIe | Vorgestelltes Gerät: | UC20 | Kit-Name: | 3G/GSM/LTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9084199, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Quectel, MINIPCIEEVBKIT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |