| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9084111 Herst.-Nr.: L86EBV-KIT EAN/GTIN: 5059045143314 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = GLONASS (GNSS), GPS Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = L86
GNSS-Modul Quectel L86 mit Patch-Antennen-Evaluierungsplatine. Die L86-GPS-Evaluierungsplatine bietet eine effektive und vollständige Schnittstelle des Quectel-L86-GNSS-Moduls mit einer Patch-Antenne und einem Computer. Die Platinenbauteile und die Schnittstelle umfassen UART-Anschlusssteckverbinder, Antennensteckverbinder, Netzadaptersteckverbinder, L86-Modul, Netz- und Standby-Schalter, RESET-Taste, Messpunkte und Anzeige-LEDs. Inhalt des Kits. 1 x L8x Entwicklungsplatine 1 x USB/RS232-Kabel 1 x CD mit Treiber für USB/RS232-Kabel 1 x Micro-USB-Kabel 1 x Leiterplatten-Abstandshalter 1 x Schnellstartübersicht Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | GLONASS (GNSS), GPS | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | L86 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9084111, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Quectel, L86EBVKIT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |