Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quectel GPS-Empfänger UART 22 -148dBm -165dBm 16 x 16 x 6.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Quectel GPS-Empfänger UART 22 -148dBm -165dBm 16 x 16 x 6.45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9084085
Hersteller:
     Quectel
Herst.-Nr.:
     L80-M39
EAN/GTIN:
     5060641220460
Suchbegriffe:
9084085
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
GNSS- und GPS-Module
Unterstützte Busschnittstellen = UART
Anzahl der Kanäle = 22
Erfassungsempfindlichkeit = -148dBm
Verfolgungsempfindlichkeit = -165dBm
Abmessungen = 16 x 16 x 6.45mm
Höhe = 6.45mm
Länge = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 16mm

Quectel L80-M39 GPS POT-Modul. Das Quectel L80-M39 ist ein GPS POT (Patch on Top) Modul. Dies ist ein GPS-Modul und eine integrierte Patchantenne in einem wirklich kompakten Gehäuse. Es ist das perfekte Modul für die Integration in kleinste Geräte, um Akquisitions- und Tracking-Funktionen zu ermöglichen. Der L80-M39 bietet außerdem eine automatische Antennenerkennung und Kurzschlussschutz. Der L80-M39 eignet sich ideal für tragbare Geräte, für die Fahrzeugtechnik, die Personenverfolgung und die Sicherheit. Sie kann sogar zur automatischen Vorhersage von Umlaufbahnen verwendet werden.. • Kompakte Verpackung • Eingebettete Patchantenne • Hochleistungsriemen • Hohe Präzision • Hohe Empfindlichkeit: -165 dBm (Tracking) • Geringer Stromverbrauch • 66 Akquisitionskanäle • 22 Tracking-Kanäle • EASY™ AGPS-Technologie (Embedded Assist System) • AlwaysLocate™-Technologie. Welche Navigationssysteme werden abgedeckt? GPS und QZSS Kann ich Antennen umschalten? Ja, der L80-M39 bietet eine automatische Antennenumschaltung. Das bedeutet, dass Sie zwischen der integrierten Patchantenne und einer externen Antenne umschalten können, und der L80-M39 wird beim Umschalten weiter positioniert. Wie groß ist es? Integrierte Patchantenne: 15 x 15 x 4 mm Modul: 16 x 16 x 6,45 mm Was ist GPS? GPS steht für Global Positioning System und ist ein Navigationssystem, das Satelliten verwendet. GPS kann Informationen über Positionen, Geschwindigkeit und Zeit liefern. Es ist ein beliebtes Navigationssystem, das in Autos, LKWs, Booten und Flugzeugen eingesetzt wird. Lieferbare Versionen: ; 908-4085 908-4085 - Packung mit 1 ; 170-9177 170-9177 - Packung
Weitere Informationen:
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Anzahl der Kanäle:
22
Erfassungsempfindlichkeit:
-148dBm
Verfolgungsempfindlichkeit:
-165dBm
Abmessungen:
16 x 16 x 6.45mm
Höhe:
6.45mm
Länge:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1714
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.