Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau SMS Steckverbindergehäuse Stecker, 36-polig / 4-reihig Gerade, Kabelmontage für Leiterplattensteckverbinder für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9083436
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS36PDH1
EAN/GTIN:
     5059041817516
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
steckergehäuse souriau
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 4
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SMS
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder für schnelles Stecken
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 128mm
Breite = 71.2mm
Gehäusematerial = Polyamid

Steckergehäuse für Kabelmontage für schnelles Stecken von Souriau, Serie SMS. Kabel-Platinen-Steckergehäuse für Kabelmontage für schnelles Stecken, Serie SMS mit kompakter Bauweise und Verbindungssystem "Stecken und Trennen durch Drücken", das für eine schnelle Montage und Installation sorgt, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Diese Kabelstecker-Steckverbinder für schnelles Stecken der Serie SMS verfügen zudem über Halteverschlüsse für formschlüssige Verriegelung, Anschlussschutzschürzen zur Verhinderung von Schäden an den Kontakten und positive Ausrichtungsschlüssel, die falsches Stecken verhindern. Versionen dieser SMS-Steckergehäuse für Kabelmontage sind auch mit Differenzierungsvertiefungen zwischen den Kontaktvertiefungen und integrierte Zugentlastungskappen verfügbar, die für eine Vielzahl von Kabeln passend sind. SMSxxPDH1 sind Kabelstecker mit einer Zugentlastungskappe und Differenzierungsvertiefungen SMSxxP1 sind Kabelstecker mit einer Zugentlastungskappe und ohne Differenzierungsvertiefungen Erhältlich für 2 bis 36 Positionen; Steckverbinder für Kabelmontage für schnelles Stecken der Serie SMS verwenden 16 TRIM TRIO Schnappverschlussstifte mit einem Durchmesser von 1.6 mm sowie Buchsenkontakte, die separat zu erwerben sind (siehe Bestellnummer ; 687-6364 687-6364 typisch). Zugentlastungskappen können auch getrennt gekauft werden (siehe Bestellnummer ; 908-3411 908-3411 typisch) Für passende Steckverbinder siehe Steckergehäuse für Kabelmontage für schnelles Stecken, Serie SMS und Buchsengehäuse für Frontplattenmontage und Steckverbinder für Leiterplattenmontage für schnelles Stecken, Serie SMS.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
4
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SMS
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder für schnelles Stecken
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
128mm
Breite:
71.2mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, leiterplattensteckverbinder 36 pol, 9083436, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Souriau Sunbank by Eaton, SMS36PDH1, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SMSPKE3
ab € 0,20*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC28M1K
ab € 9,46*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM28M1K
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.