Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZ1000, M5 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VZ1000, M5 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt
SMC VZ1000, M5 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-9076624
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VZ1120-5MOZ-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039803705
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = VZ1000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 4/2
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 81NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.1W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = Metrisch

SMC-Das 4/2-Anschluss-Magnetventil SMC Serie VZ1000 mit Gehäuseanschluss hat einen metrischen M5 x 0,8-Anschluss und Betriebsdruck zwischen 0,15 MPA und 0,7 MPa. Er ist für den Einsatz mit Zylindern bis zu einer Bohrung von 16 mm geeignet. Dieses Ventil ist kompakt, hat eine Ansprechzeit von weniger als 15 Millisekunden und einen niedrigen Energieverbrauch von nur 1,8 W. Serie SMC SY und VZ Diese Ventile können einzeln oder in einem großen System mit mehreren Ventilen verwendet werden. Der geringe Stromverbrauch ermöglicht den direkten Betrieb durch die SPS. Sie verfügen über eine nicht verriegelnde manuelle Umgehung.Eigenschaften und VorteileStaubdichtes Gehäuse Manuelle Druck-Handbetätigung ohne Verriegelung Betriebstemperatur zwischen -10 °C und 50 °C. Uneingeschränkte Montageausrichtung
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
VZ1000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
4/2
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
81NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.1W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventil smc, wege ventil, 2" wegeventil, 9076624, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VZ11205MOZM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
€ 5,90*
ab € 52,99*
€ 67,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,20*
€ 69,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.