Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY7000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC SY7000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt
SMC SY7000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-9076573
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7140-5DZ-Q
EAN/GTIN:
     5059039803804
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = SY7000
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 1177.8NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.45W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = Rc

SMC-Das SMC-Magnetventil der Serie SY7000 mit 5/2 Anschlüssen hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/4-Zoll-Rc-Anschluss und eine 2-Positionen-Einzelbetätigung. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und somit geringere Entwicklungskosten. Durch seine platzsparende Bauweise kann er einzeln auf Unterplatten montiert oder auf Sockelverteilern konfiguriert werden. Der Ventildeckel besteht außerdem aus Edelstahl, wodurch er stärker wird. Dieses Ventil ist mit einem DIN-Terminal erhältlich.Eigenschaften und VorteileDie Leistungsaufnahme der Magnetspule beträgt 0,35 W. Die maximale Durchflussmenge beträgt 1177,8NL/min Betriebsdruckbereiche zwischen 0,1 MPa und 0,7 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C. Magnetventile sind extrem kompakt und bieten hohe Durchflussmengen Lieferung mit ÜberspannungsableiternZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
SY7000
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
1177.8NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.45W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 9076573, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY71405DZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 53,49*
€ 67,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,27*
€ 72,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.