Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SV Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076560
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SV1A00-5FU-C-C6
EAN/GTIN:
     5059039803781
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Funktion = 4/3
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = SV
Montageart = Steckbar
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.6W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Anzahl der Positionen = 4
Besondere Merkmale = Interne Meldeleuchte, Licht/Überspannungsschutz

Magnetventile der Serie SV. Die SV-Serie wurde konzipiert, um die Installation und Änderungen mithilfe eines Mehrfachsteckverbinders anstelle der herkömmlichen Leiter für die interne Verdrahtung des Verteilers einfacher zu gestalten. Verteiler mit Kassettenbasis bieten große Flexibilität, und modifizierte Abschnitte können über einen einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Für höchste Flexibilität sind auch konventionelle Verteiler mit Verbindungsstangenbasis erhältlich. Der Einsatz von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Elektromagneten mit Zweifachspule. Medium: Luft Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa Ansprechzeit (bei 0,5 MPa): 18 ms oder weniger Spulennennspannung: 12, 24 V dc Flüssigkeits- und Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C Gehäuse: IP67 (basierend auf IEC529)
Weitere Informationen:
Funktion:
4/3
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
SV
Montageart:
Steckbar
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.6W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Anzahl der Positionen:
4
Besondere Merkmale:
Interne Meldeleuchte, Licht/Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 9076560, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SV1A005FUCC6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.