Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Verzinkter Stahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10 x 41mm, 45 x 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unistrut Verzinkter Stahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10 x 41mm, 45 x 34mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9075508
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     15804U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m10
Gewindegröße = M10 x 41mm
Mutternabmessungen = 45 x 34mm
Material = Verzinkter Stahl
Gewicht/Stück = 0.03g

Kwikstrut-QRN-Schiebemuttern. Schiebemutter mit Kunststoffbauteil aus Polyamid (PA6) Metrisches Gewinde Verwendbar für alle 41-mm-Unistrut-Kanäle
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 41mm
Mutternabmessungen:
45 x 34mm
Material:
Verzinkter Stahl
Gewicht/Stück:
0.03g
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, 9075508, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Gleitmuttern, Unistrut, 15804U, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Channel Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,305*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,006*
€ 2,38714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.