Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors RFI Fluid, Flüssigkeit Strömungssensor 1,5 gal/min → 20 gal/min Typ RotorFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9073997
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     173138
EAN/GTIN:
     5059040080782
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp = RotorFlow
Durchflussrate min. = 1,5 gal/min
Durchflussrate max. = 20 gal/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/2 Zoll
Verbindungstyp = 1/2 NPT Innengewinde
Druck max. = 13.8bar
Material = Edelstahl
Mediumtemperatur max. = +21°C
Betriebstemperatur min. = -29°C
Serie = RFI

Visueller Strömungsanzeiger, RFI-Ausführung. RotorFlow® in seiner Grundform – ein heller, orangefarbener Rotor, der sich mit der Flüssigkeit dreht. Einfach, direkt und zuverlässig. Die Durchflussmenge wird durch Betrachten der Rotordrehzahl abgeschätzt oder bestätigt. Beide Anschlüsse können für eingehenden Fluss verwendet werden und die Bajonettanschlusslinse lässt sich zur schnellen Reinigung leicht entfernen. RotorFlow®-Sensoren vom Typ RFI sind gut sichtbar, einfach zu installieren und erschwinglich. Eigenschaften und Vorteile. Helle visuelle Durchflusserkennung. Durchflussbereich von 0,38 l/min bis 227 l/min. Abnehmbare Linse für schnelles Reinigen. Erhältlich mit Gehäuse aus Messing, Edelstahl oder Hochleistungskunststoff. Informationen zur Produktanwendung. Visuelle Bestätigung des Durchflusses in Wärmetauschern. Ausrüstung aus Kunststoff-Spritzguss
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Fluid, Flüssigkeit
Gerätetyp:
RotorFlow
Durchflussrate min.:
1,5 gal/min
Durchflussrate max.:
20 gal/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/2 Zoll
Verbindungstyp:
1/2 NPT Innengewinde
Druck max.:
13.8bar
Material:
Edelstahl
Mediumtemperatur max.:
+21°C
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Serie:
RFI
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 9073997, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 173138, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.