Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke calibration 9102S Blockkalibrator Typ RTD, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke calibration 9102S Blockkalibrator Typ RTD, ISO-kalibriert
Fluke calibration 9102S Blockkalibrator Typ RTD, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-9073133
Hersteller:
     Fluke calibration
Herst.-Nr.:
     9102S/RS-256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Kalibrator
Temperaturkalibrator
Thermo-Kalibrator
temperaturkalibrator
Thermoelemente-Typ = RTD
Kalibriert = ISOCAL
Modellnummer = 9102S
Länge = 175mm

Netzkabel, Benutzerhandbuch mit Kalibrierbericht, RS-232-Kabel, 9930 Interface-it Software und Benutzerhandbuch. Für Einsätze für Sensoren mit 1/8" Durchmesser siehe Bestellnummer ; 537-000 537-000 Für Einsätze für Sensoren mit 1/4" Durchmesser siehe Bestellnummer ; 537-010 537-010 Für Einsätze für Sensoren mit 3/8" Durchmesser siehe Bestellnummer ; 537-016 537-016 Für eine 9102S Tragetasche siehe Bestellnummer ; 537-054 537-054. Fluke 9102S Tragbarer Temperatur-Blockkalibrator. Ein Blockkalibrator, der sich durch sehr gute Transportfähigkeit und hervorragende Leistung auszeichnet und so die Anforderungen für schnelle, umfangreiche Industriekalibrierungen in Werkstattumgebungen erfüllt. Verwenden Sie die Werkzeuge unabhängig voneinander oder gemeinsam, um schnelle Nullpunkt- und Bereichskalibrierungen von Temperatursensoren durchzuführen. Blockkalibrator, ideal für das Prüfen von Messuhren, digitalen Thermometern, Glühlampenschaltern und anderen Sensoren, die unterhalb der Umgebungstemperatur kalibriert werden müssen Schnelle und unkomplizierte Kalibrierungen von Temperatursensoren Temperaturbereich -10 °C bis 122 °C, erweiterbar auf -10 °C bis 375 °C, bei Verwendung eines 9100S-Blockkalibrators (siehe Bestellnummer ; 537-026 537-026 ) 2 Öffnungen mit 1/2" Durchmesser können zum Einsetzen eines Referenzthermometers verwendet werden, um so die Genauigkeit zu erhöhen. Es sind Einsätze verfügbar, um die Öffnungen an andere Sensorgrößen anzupassen. Direkte Schnittstelle für den Fluke 744 Dokumentierender Prozesskalibrator
Weitere Informationen:
Thermoelemente-Typ:
RTD
Kalibriert:
ISOCAL
Modellnummer:
9102S
Länge:
175mm
Weitere Suchbegriffe: 9073133, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Fluke calibration, 9102SRS256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.822,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.822,35*
€ 4.548,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.798,52*
€ 4.520,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.732,95*
€ 4.442,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.592,84*
€ 4.275,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.