Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors FS-380P Flüssigkeit Durchflussschalter → 0,08 gal/min Typ Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9068430
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     216445
EAN/GTIN:
     5059040080706
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
gems durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Kolben
Durchflussrate max. = 0,08 gal/min
Rohrdurchmesserbereich = 3/8 Zoll
Verbindungstyp = 3/8 NPT
Druck max. = 8.6bar
Material = Glasfaserverstärktes Polypropylen
Mediumtemperatur max. = +21°C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Serie = FS-380P

Durchflussschalter Serie FS-380P. Dieser robuste Inline-Strömungswächter bietet die gleiche überragende Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Verstopfen wie sein Gegenstück aus Metall (FS-380). Der feste Sollwert und die einfache Bauweise machen ihn zu einem zuverlässigen Schalter. Der FS-380P ist eine ideale Wahl für Kühlmittelanwendungen, die eine zuverlässige Strömungsmessung erfordern, wie in der Heizungs- und Klimatechnik, bei Halbleitern, beim Schweißen, in der Medizintechnik sowie in anderen Branchen. Für die 6 mm (1/4 Zoll) Schnelltrenneinheiten steht eine Vielzahl von passenden Anschlüssen separat zur Verfügung, um die meisten Rohrleitungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. Geringer Druckabfall. Durchflussmengeneinstellungen: 1 l/min bis 8 l/min. Anschlussgröße: 3/8 Zoll NPT Stecker und 1/4 Zoll Schnelltrennstecker (QDC). Primäres Herstellungsmaterial: Polypropylen. Einstellungsart: fest. Informationen zur Produktanwendung. Elektronische Geräte: Laserköpfe, Schweißgeräte, Netzteile, Hochgeschwindigkeitsspindeln, Röntgenröhren, Halbleiterausrüstung. Lager oder Zahnräder: Pressen, umlaufende Maschinen, Förderbänder, Werkzeugmaschinen, Robotik. Verarbeitungs- und Ausgabemaschinen: Wasserreinigungen und -filterung, Röntgenfilmverarbeitung, Getränkeautomaten, chemische Zusätze, Gasproben, Destillieren
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Kolben
Durchflussrate max.:
0,08 gal/min
Rohrdurchmesserbereich:
3/8 Zoll
Verbindungstyp:
3/8 NPT
Druck max.:
8.6bar
Material:
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Mediumtemperatur max.:
+21°C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Serie:
FS-380P
Weitere Suchbegriffe: 9068430, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 216445, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.