Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems ELS-1100 Niveauwächter Füllstandsschalter mit 14Zoll Kabel Öffner Horizontal, Vertikal bis 150psi -17.8°C / +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9068121
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     143570
EAN/GTIN:
     5059040080645
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Gerätetyp = Niveauwächter
Montagetyp = Horizontal, Vertikal
Schaltausgang = Öffner
Gehäusematerial = Polysulfon
Kabellänge = 14Zoll
Betriebstemperatur min. = -17.8°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gleichspannung max. = 28V
Strom max. = 40 mA
Druck max. = 150psi
Serie = ELS-1100
Erfüllte Normen = UL

Schwimmerschalter Gem Sensors – Serie ELS-1100. Professionelle Einpunkt-Schwimmerschalter der Serie ELS-1100 von Gems Sensors. Diese Schwimmerschaltereinheiten bieten verschiedene Montagemöglichkeiten, Versorgungsanforderungen und elektrische Anschlüsse, um einfacher das perfekte System für Ihre Anwendung zu finden. Diese Polysulfon-Schwimmerschalter sind sowohl kompakt als auch wirtschaftlich. Die Schwimmerschaltereinheiten der Serie ELS-1100 sind für die Hoch-, Niedrig- und Zwischenstanderkennung in praktisch jedem Tank, ob groß oder klein, geeignet.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveauwächter
Montagetyp:
Horizontal, Vertikal
Schaltausgang:
Öffner
Gehäusematerial:
Polysulfon
Kabellänge:
14Zoll
Betriebstemperatur min.:
-17.8°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gleichspannung max.:
28V
Strom max.:
40 mA
Druck max.:
150psi
Serie:
ELS-1100
Erfüllte Normen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, 9068121, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Gems Sensors, 143570, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.