Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HO50 Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 8, Schwarz auf Gelb, Ø 1.7mm - 3.6mm, 4mm, 500 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HO50 Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 8, Schwarz auf Gelb, Ø 1.7mm - 3.6mm, 4mm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-9064987
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10703 906-4987-YE
EAN/GTIN:
     5059039184156
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = 8
Kabeldurchmesser min. = 1.7mm
Kabeldurchmesser max. = 3.6mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Länge = 4mm
Anzahl = 500
Bedruckbar = Nein
Material = Polyvinylchlorid
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HO50
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C

Ovalgrip PVC-Kabelmarkierungen. Kabelmarkierungen mit schwarz/gelbem LFH Ovalgrip, die zum Markieren von Kabeln, Kabelkanälen, Schaltgeräten usw. verwendet werden können. Die Markierungen haben ein speziell entwickeltes Profil, wodurch eine einzelne Größe auf einfache Weise auf eine Reihe von Kabeldurchmessern angewendet werden kann. Sie können vor dem Anschluss direkt auf das Kabel angebracht werden, oder schieben Sie die Markierungen einfach auf die Etiketten und befestigen Sie sie mit Kabelbindern an dem jeweiligen Gerät. Eigenschaften und Vorteile Ovale Form, so dass eine Größe für eine Reihe von Kabeldurchmessern passt Ideal für den Einsatz bei Wartung und Reparatur, Befestigung mit Kabelbindern Kann direkt an Drähten und Kabeln vor dem Anschluss angebracht werden Gerader Schnitt für leichte Ausrichtung Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
8
Kabeldurchmesser min.:
1.7mm
Kabeldurchmesser max.:
3.6mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Länge:
4mm
Anzahl:
500
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HO50
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer 8 pa, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 9064987, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 901107039064987YE, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,02622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,30*
€ 22,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,17*
€ 22,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,87*
€ 21,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,72*
€ 19,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-41119 AT1-PA66-NA
ab € 0,0926*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.