|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9064659 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IDS01A4 EAN/GTIN: 5059042197464 |
| |
|
|  |  |
 | HF-Technologie = HF-Transceiver Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = SPSGRF-868 Frequenz = 868MHz
HF-Erweiterungsplatinen auf der Basis der Module SPSGRF-915 und SPSGRF-868 für STM32 Nucleo, STMicroelectronics. Die Evaluierungsplatinen basieren auf dem SPIRIT1-HF-Modul SPSGRF-xxx, einem Unter-1-GHz-Transceiver mit niedriger Datenrate und niedrigem Stromverbrauch. Das Modul SPSGRF-915 wird im 915-MHz-, und das Modul SPSGRF-868 wird im 868-MHz-ISM-Band betrieben. Sie sind FCC- und IC-zertifiziert. Es ist kompatibel zu den Steckverbinder-Layouts von ST Morpho und Arduino UNO R3. Die Platine bietet Anschlussmöglichkeiten für den Mikrocontroller STM32 über SPI-Verbindungen und GPIO-Stifte. Der Benutzer kann einige der GPIOs durch Montage oder Entfernen der Widerstände ändern. Ermöglicht drahtlose Erweiterung von STM32-Nucleo-Platinen Chip-Antenne Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbindern Eine Kaskadierung mehrerer Platinen zur Erhöhung des Verbindungsumfangs eines Systems ist möglich. Beispiel-Firmware für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, kompatibel zur STM32Cube-Firmware Weitere Informationen:  |  | HF-Technologie: | HF-Transceiver | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | SPSGRF-868 | Frequenz: | 868MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Funkmodule, HF-Leitungstransceiver, HF-Transceiver, eval board, 9064659, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, XNUCLEOIDS01A4, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 13,15* | € 20,20* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 14,75* | € 21,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|