Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1281A HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight U1281A HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Keysight U1281A HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-9064141
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1281A
EAN/GTIN:
     4016139048925
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = U1281A
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Batterietyp = 4 x 1,5 V AA

Messleitungen (rot und schwarz), Infrarot IR-zu-USB-Kabel, 1,5 V AAA Alkali-Mangan -Batterien (x4), Schnellstartübersicht. Keysight Digital-Multimeter U1281A. Tragbare Digital-Multimeter der Serie Keysight U1281A können aufgrund ihrer Präzision, Genauigkeit und Wiederholbarkeit Tests für die Benutzer vertrauenswürdig und effizient über längere Zeit ausführen. Das Digital-Multimeter U1281A kann zudem aufgrund einer längeren Batterielebensdauer die Produktivität steigern. Die Batterielebensdauer beträgt bis zu 800 Stunden, wodurch Sie über längere Zeit ohne Unterbrechung und Batteriewechsel arbeiten können. Das ergonomische gestaltete tragbare Digitalmultimeter verfügt über ein großes Display und ein Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie Messfunktionen mit dem Anti-Rutsch-Drehknopf auswählen. So verbessern Sie ganz einfach die Produktion bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieses Digital-Multimeter ist zudem nach Schutzart IP67 gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt, hält rauen Umgebungsbedingungen stand und kann auch in hochgelegenen Gebirgslagen verwendet werden. Für eine verbesserte Sicherheit ermöglichen die Digital-Multimeter der Serie U1281A Durchgangsprüfungen mit visuellen (blinkende Hintergrundbeleuchtung) und akustischen (Signaltöne) Alarmen. Diese batteriebetriebenen, tragbaren Digital-Multimeter bieten eine Echt-Effektivwert-Messung mit 60.000 Zählwerten, ein 4 1/2-stelliges Display und analoge Balkendiagramme ohne Hindernisse. Eigenschaften und Vorteile. Zweifach-Anzeige mit 60000 Digits Bis zu 0,025 % DCV-Grundgenauigkeit Kat. IV 600 V und Kat. III, 1000 V Überspannungsschutz Lange Batterielebensdauer: bis zu 800 Stunden Manuelle Datenprotokollierung von bis zu 100 Messwerten Auto/Event-Datenprotokollierung von bis zu 10000 Messwerten Zugelassen gemäß Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser und Staub Hält einem Fall aus 3 m Höhe stand Rechteckimpuls-Ausgang zur Generierung von Signalen mit Pulsbreitenmodulation (PWM) Frequenzzähler Tiefpassfilter. Digital-Multimeter der Serie U1281A. Wechsel-/Gleichspannung und -Strom Widerstand Spannungsfrequenz Dioden Stromdurchgang Kapazität Temperatur. Berührungslose Spannungserkennung mit Vsense. Vsense, eine einzigartige Funktion der Serie U1281A, ermöglicht eine kontaktlose Spannungserkennung. Damit gibt das Gerät mehr Sicherheit bei Messungen in gefährlichen Umgebungen, da jeder Kontakt mit heißen oder stromführenden Drähten und vermutlich vorhandener AC-Spannung vermieden wird oder indem man einfach Sicherheitsvorkehrungen trifft, bevor man mit einer Aufgabe beginnt. Bei erkannter Spannung wird eine einzigartige Kombination von Signalton und blinkendem LED-Licht ausgegeben, um Messungen effizienter zu machen – besonders in dunklen oder lauten Umgebungen. Programmierbar. Das Digital-Multimeter Keysight U1281A ist programmierbar. Dadurch können AVID-Programmierer Computerprogramme zur Steuerung des tragbaren Digital-Multimeters durch einen PC oder andere intelligenten Geräte erstellen. Ist ein Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang enthalten?. Ja – Kalibrierungszertifikat wird zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
U1281A
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Batterietyp:
4 x 1,5 V AA
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, 9064141, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, U1281A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,06*
€ 822,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 772,63*
€ 894,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,53*
€ 1.064,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,68*
€ 1.030,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,03*
€ 991,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,28*
€ 940,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,63*
€ 919,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U5404A
ab € 112,37*
Zubehör
Keysight Technologies
U1161A
ab € 112,34*
Zubehör
Keysight Technologies
U1180A
ab € 57,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.