Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG316 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 2.9mm, Braun


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG316 Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 100m, Aussen ø 2.9mm, Braun
Artikel-Nr.:
     108EL-9060622
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9060622
EAN/GTIN:
     5056112252177
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG316
Außendurchmesser = 2.9mm
Certification RPC = Fca
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 95,1 dB @ 1000 MHz
Länge = 100m
Mantelfarbe = Braun
Litzentyp = Litze
VCR = 69.5%

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG316
Außendurchmesser:
2.9mm
Certification RPC:
Fca
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
95,1 dB @ 1000 MHz
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Braun
Litzentyp:
Litze
VCR:
69.5%
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, 9060622, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, RG316DT100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,25*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 5,4325* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 653,12*
€ 777,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 643,74*
€ 766,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 615,65*
€ 732,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 573,96*
€ 683,01
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 543,25*
€ 646,47
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141156000
ab € 11,22*
Zubehör
Rosenberger
51S107-108N5
ab € 4,21*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.