Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 1600V Tafelmontage A 46 7-Pin 20mA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9056226
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 52/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = A 46
Pinanzahl = 7
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.6kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Stoßspitzensperrstrom = 20mA
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Höhe = 30mm

UL-Zulassung E63532. Brückengleichrichtermodul mit Schraubanschlussklemmen, Semipont-Serie 3. Isoliertes Metallgehäuse mit Schraubklemmen Einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
A 46
Pinanzahl:
7
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.6kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Stoßspitzensperrstrom:
20mA
Abmessungen:
93 x 20 x 30mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 9056226, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKB5216, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.