Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 17A 1600V Tafelmontage 2.2V 4-Pin 5mA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semikron Brückengleichrichter, 1-phasig 17A 1600V Tafelmontage 2.2V 4-Pin 5mA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-9056201
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 25/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 370A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 2.2V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 10mm
Höhe = 10mm

UL-Zulassung E63532. Brückengleichrichter mit Flachsteckeranschlussklemmen der Serie SKB25 von Semikron. Vierkant-Kunststoffgehäuse mit isolierter Metallbodenplatte und Flachsteckverbindern Einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
370A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
2.2V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 10mm
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 9056201, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKB2516, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.