Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron IGBT-Modul / 151 A ±20V max., 600 V, 70-Pin SEMITOP4 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9056166
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SK 150 MLI 066 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Dauer-Kollektorstrom max. = 151 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Gehäusegröße = SEMITOP4
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 70
Transistor-Konfiguration = Serie
Abmessungen = 55 x 60.25 x 15.08mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Vierfach-IGBT-Module. Aufgrund der Serienkonfiguration dieser Semikron-Vierfach-IGBT-Module sind sie die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine 3-Ebenen-Topologie mit hoher Leistung erforderlich ist. Diese kompakten SEMITOP-3-Module für Leiterplattenmontage verfügen über eine Einlochbefestigung mit ausgezeichneter Wärmeübertragung und nutzen die Trench-IGBT-Technologie. Zu den typischen Anwendungen gehören 3-phasige DC/AC-Wechselrichter und USV-Netzteile.
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
151 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Gehäusegröße:
SEMITOP4
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
70
Transistor-Konfiguration:
Serie
Abmessungen:
55 x 60.25 x 15.08mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9056166, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Semikron, SK150MLI066T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs, SK150MLI06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.