Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32 MIPS® MicroAptiv™ 32bit SMD 160 kB (Boot-Flash), 2048 MB (Flash) TQFP 100-Pin 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055217
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048EFM100-I/PF
EAN/GTIN:
     5059040113497
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = PIC32
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = MIPS® MicroAptiv™
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 160 kB (Boot-Flash), 2048 MB (Flash)
Grenzfrequenz = 200MHz
RAM Speicher-Größe = 512 KB
USB-Kanäle = 3
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Programmspeicher-Typ = Flash

32-Bit-Mikrocontroller PIC32MZxxxxEF für eingebettete Konnektivität. Bei der Mikrocontrollerfamilie PIC32MZxxxxEF von Microchip handelt es sich um 32-Bit-Hochleistungsgeräte auf Grundlage des leistungsstarken MIPS32® Kerns der M-Klasse. Diese PIC32MZ Geräte der zweiten Generation verfügen über eine integrierte Hardware-Gleitkommaeinheit (FPU) zum Hinzufügen hoher Leistung und geringerer Latenz für Anwendungen, die mathematische Operationen mit einfacher oder doppelter Genauigkeit erfordern. Durch die FPU in Kombination mit einem umfassenden Satz von integrierten Peripheriegeräten sind diese MCUs ideale Kandidaten für prozessintensive Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das integrierte Software-Framework MPLAB® Harmony ist die Entwicklungsplattform von Microchip für PIC32-MCUs. Diese IDE ist eine integrierte Einzelplattform, die verschiedene Treiber und Bibliotheken miteinander kombiniert und dadurch die Entwicklung vereinfacht und somit eine kürzere Markteinführungszeit ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter microchip.com/harmony. Mikrocontroller-Funktionen. MIPS32® 32-Bit-Kern der M-Klasse Maximale Frequenz 200 MHz – 330 DMI/s Gleitkommaeinheit (FPU) für schnelle Mathematik mit einzelner und doppelter Genauigkeit microMIPS™-Modus für bis zu 35 % geringere Code-Größe Code-effiziente Architektur (C und Assembly) Stromsparmodi Fail-Safe Clock Monitor (FSCM) Unabhängiger Watchdog-Zeitgeber Programmierbare PLLs und Oszillator-Taktquellen Schnelle Aktivierung und Inbetriebnahme. Peripheriefunktionen. Grafikschnittstellen Audio-Schnittstellen - Kommunikation über I2S, LJ und RJ; Steuerung über SPI und I2C Speicherschnittstellen Crypto Engine mit Zufallszahlgenerator (RNG) für die Datenverschlüsselung/-entschlüsselung und Authentifizierung (AES, 3DES, SHA, MD5 und HMAC) - nicht für alle Modelle verfügbar USB 2.0-konformer On-The-Go-Controller (OTG) mit Hochgeschwindigkeit Zwei CAN-Module - nicht bei allen Modellen erhältlich Sechs UART-Module 4-Draht-SPI-Module – 4 oder 6, je nach Modell SQI Modul I2C Module - 4 oder 5, je nach Modell Parallel Master Port (PMP) 10/100 Ethernet mit MII/RMII 12-Bit-ADC-Modul, 18 Mbit/s - 24, 40 oder 48 Kanäle, modellabhängig Zwei Komparatoren Temperatursensor Neun 16-Bit-Zeitgeber - können gekoppelt werden, um bis zu 4 32-Bit-Zeitgeber bereitzustellen Neun Ausgangsvergleichs- (OC) und Eingangsvergleichsmodule (IC) Peripheral Pin Select (PPS) Direct Memory Access (DMA) – 12, 16 oder 18 Kanäle, je nach Modell
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
MIPS® MicroAptiv™
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
160 kB (Boot-Flash), 2048 MB (Flash)
Grenzfrequenz:
200MHz
RAM Speicher-Größe:
512 KB
USB-Kanäle:
3
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 9055217, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MZ2048EFM100IPF, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM320002
ab € 108,71*
Zubehör
Microchip Technology
DM320007-C
ab € 175,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.