| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9054245 Herst.-Nr.: AT10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Breite = 38mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.25mm Betriebstemperatur max. = +80°C
BS EN 60454-3-1/Typ 2 (früher BS 3924). AT10 – PVC-Rohrdichtungsband. Robuste PVC-Folie, beschichtet mit einem Korrosionsschutz, aggressiver Klebstoff. UV-beständig Hohe Abriebfestigkeit Flammhemmend Selbstverlöschend Flexibel und an komplizierte Formen anpassbar Wasserbeständig Nicht-korrosiver Klebstoff Hohe Leistung Nutzbar als Korrosions- und Abriebschutz für über- oder unterirdische Rohrleitungen Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Breite: | 38mm | Länge: | 33m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.25mm | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 9054245, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Advance Tapes, AT10, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes |
| | |
| |