Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Stoff, Polyurethan Zahnriemen 90 Zähne, Teilung 8mm, Maße 12mm x 720mm, 40m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Stoff, Polyurethan Zahnriemen 90 Zähne, Teilung 8mm, Maße 12mm x 720mm, 40m/s
Contitech Stoff, Polyurethan Zahnriemen 90 Zähne, Teilung 8mm, Maße 12mm x 720mm, 40m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-9053965
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     CTD 720-8M-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 720mm
Breite = 12mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 90
Material = Stoff, Polyurethan
Geschwindigkeit max. = 40m/s
Zahnhöhe = 3.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Conti® Synchrochain. Der Conti® Synchrochain ist ein Hochleistungs-Steuerriemen zur Anwendung in Antrieben mit sehr hohen Beschleunigungskräften sowie zur Übertragung von hohen Drehmomenten bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die Kombination aus außerordentlicher Zugfestigkeit und einer hohen Reißfestigkeit ermöglicht extreme Anwendungen. Seine Originalbauweise besitzt ein neu entwickeltes CTD-Profil mit ultrafesten Aramid-Zugelementen, die in den Verbundwerkstoff eingebettet sind und für eine zuverlässige Kraftübertragung mit hohen Drehmomenten sorgen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe dynamischer Belastung bis zu 40 m/s Rückseite und Zähne aus Polyurethan Speziell behandelter Stoff Aramidfaden mit S/Z-Drehungen Wartungsfrei Kein Schmieren oder Nachziehen erforderlich Störungsarmer Betrieb Sehr beständig gegen verschiedene Chemikalien und Öle UV- und ozonbeständig Tropenausführung Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C. Synchrone Übertragung + Profil. Der Steuerriemen Conti® Synchrochain überträgt Drehbewegungen mit genauen Winkeln und mit einer konstanten Riemengeschwindigkeit. Riemen und Riemenscheibe laufen mit synchroner Geschwindigkeit, um ein Knarren zu verhindern und die Zuverlässigkeit zu steigern. Das neu entwickelte CTD-Profil (Conti Torque Drive) kombiniert die Vorteile des HTD- und des STD-Profils. Besonders ruhiger Lauf wird erreicht durch die bogenförmige Riemenscheibe und das höhere Drehmoment, um für ein harmonisches Eingreifen der Zähne und ausgezeichneten Schutz gegen Rutschen zu sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
720mm
Breite:
12mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
90
Material:
Stoff, Polyurethan
Geschwindigkeit max.:
40m/s
Zahnhöhe:
3.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 9053965, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, CTD7208M12, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.