Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex NSCC Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9048130
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98817-1021
EAN/GTIN:
     5059039320455
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 10A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = NSCC
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 14.1mm
Breite = 14.4mm
Tiefe = 24.2mm
Seriennummer = 98817

Kabel-Kabel-Crimp-Steckdosengehäuse Molex der Serie NSCC, 1,50 mm, Seriennummer 98817. Nicht abgedichtete 1,50-mm-Kabel-Kabel-Kfz-Crimp-Steckdosengehäuse der Serie NSCC, die Teil eines Steckverbindersystems zum Übertragen von Leistung für ungekapselte Kfz-Karosserie-Elektronikanwendungen sind. Diese 1,5-mm-NSCC-Steckverbinder für Kfz-Steckdosengehäuse haben eine robuste einteilige Bauweise mit einem integrierten Scharnier-TPA für einfache Kabelbaummontage. Ein "Go/No-Go"-Verriegelungssystem zeigt durch hörbares Klicken an, dass die Steckverbinder sicher in ihren passenden Gegenstücken verriegelt sind und Farbcodierung bietet eine visuelle Hilfe für genaue Installation. Zu typischen Anwendungen für diese NSCC Kabel-Kabel-Crimp-Steckdosengehäuse zählen elektronische und elektrische Module in der Automobilindustrie, in Nutzfahrzeugen und Landmaschinen: Lenkungs-Alarmsysteme, elektrische Fensterheber, Tür-Karosserie-Verbindungen, elektrische und beheizte Sitze, Lautsprecher und Airbag-Anschlusssysteme Diese Kfz-Crimp-Steckdosengehäuse NSCC haben ein passendes Schnittstellenrastermaß von 3,33 mm und nehmen Buchsenanschlussklemmen von 2 x 1,5 mm auf (siehe Best.-Nr. ; 848-6752 848-6752 ). Sie passen zu NSCC Steckverbindern der Serie 98822 (siehe Best.-Nr. ; 841-1824 841-1824 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
10A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
NSCC
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
14.1mm
Breite:
14.4mm
Tiefe:
24.2mm
Seriennummer:
98817
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, 9048130, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 988171021, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0732*
€ 0,1714*
20 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,41*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.