Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.33 mm 988171021 1 St. Carton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450937-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     988171021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.33 mm 988171021 1 St. Carton

NSCC UCC

NSCC Single Part, Unsealed, 1.50mm, Female Housing, 3.33mm Pitch NSCC, Wire-to-Wire, 2 Circuits, Black

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 3.33 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung,kodierbar · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Carton · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
010009321
Engineering Series Name:
NSCC1.5 Hsg W/CPA
Engineering Series No:
98817
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung | kodierbar
Verpackungsart (Bauteile):
Carton
Herst.-Teilenr.:
988171021
Typ (Hersteller-Typ):
988171021
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
3.33 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckergehäuse, molex steckergehäuse, steckergehäuse, Molex, 988171021, 98817-1021
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0733*
€ 0,1712*
Lager 102
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,41*
25
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.