| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9039325 Herst.-Nr.: 10-2112.1069 EAN/GTIN: 5059040045422 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V Lampentyp = LED Intensität = 700mcd Lampensockel = T5.5 Lampengröße = 6 x 30 mm Chiptyp = Single Chip Durchmesser = 6mm Länge = 30mm Wellenlänge Spitze = x0.31/y0.32nm Nennstrom = 14mA Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V | Lampentyp: | LED | Intensität: | 700mcd | Lampensockel: | T5.5 | Lampengröße: | 6 x 30 mm | Chiptyp: | Single Chip | Durchmesser: | 6mm | Länge: | 30mm | Wellenlänge Spitze: | x0.31/y0.32nm | Nennstrom: | 14mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen T5,5, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 9039325, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, EAO, 1021121069, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,50* | € 15,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 15,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,27* | € 19,98* | | | | Lager 108 | | | | 3 | | € 8,95* | ab € 10,97* | € 22,38* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,04* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 67,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|