Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9038732
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X7R2E103K125AA
EAN/GTIN:
     5059041565752
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK CGA Automotive 0805, X5R, X7R und Y5V Dielektrikum. Keramikkondensatoren (MLCCs) der Serie CGA von TDK stellen eine sehr zuverlässige Lösung dar. Nutzt Präzisionstechnologie. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen dielektrischen Keramikschichten, um eine hohe Kapazität zu ermöglichen. Diese MLCCs bieten einen niedrigen ESR, womit eine geringe Eigenerwärmung und ein hoher Restwelligkeitswiderstand gewährleistet sind. CGA-Mehrschicht-Keramikkondensatoren weisen außerdem niedrige ESL-Werte und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften auf. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Festigkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung im Ergebnis eines ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für die automatische Montage mit einem hohen Genauigkeitsgrad. Niedrige Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Keramikkondensatoren der Serie CAG sind ideal für ABS-Systeme und Infotainmentsysteme in Kfz. Andere empfohlene Anwendungen umfassen intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC/DC-Akkuladegeräte, Anwendungen in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 9038732, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J3X7R2E103K125AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0961*
€ 0,1387*
1 Tag
920
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,03*
€ 0,1704*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.